{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 876 | |
Presnosť | 00 mm | |
Rovinnosť | 0,005 mm | |
Sila | 160 mm | |
Počet oceľových guľových vložiek | 5 | |
Hmotnosť | 460 kg | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Typ výrobku | Meracia doska |
Číslo položky | 430400 1200X800 | |
EAN/GTIN | 2050001949813 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Granitová doska Presnosť 00, Dĺžkaךírka: 1200X800mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
3 319,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
2571,00 €
2 031,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rovinnosť | 0,005 mm | 0,009 mm |
Presnosť | 00 mm | 0 mm |
Hmotnosť | 460 kg | 460 kg |
Štandard | DIN 876 | DIN 876 |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Sila | 160 mm | 160 mm |
Typ výrobku | Meracia doska | Meracia doska |