{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Limit chyby | ±6 µm | |
Štandard | Výrobná norma | |
Materiál | nehrdzavejúce | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka kotúča | 5 m | |
Šírka kotúča | 100 mm | |
Hrúbka | 0,2 mm | |
Typ výrobku | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478530 0,2 | |
EAN/GTIN | 2050001053930 | |
Číslo výrobcu | 617 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rolička škárových mierok 100 mm×5 m, nehrdzavejúce, Hrúbka: 0,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,2 mm | 0,2 mm |
Limit chyby | ±6 µm | ±6 µm |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka kotúča | 5 m | 5 m |
Materiál | nehrdzavejúce | nehrdzavejúce |
Typ výrobku | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |