{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 3 mm | |
Nahrávanie | ER 11 | |
Štandard | ISO 15488-A | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Typ | 4012 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 11,2 mm | |
Celková dĺžka L | 18 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308882 3 | |
EAN/GTIN | 2050001766854 | |
Číslo výrobcu | 13721010300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER s utesnením, ER 11, Menovitý upínací ⌀ d: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
58,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
18,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | ER 11 | ER 11 |
Vonkajšie⌀ D. | 11,2 mm | 11,3 mm |
Celková dĺžka L | 18 mm | 18 mm |
Menovité upnutie⌀ d. | 3 mm | 3 mm |
Štandard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ výrobku | Upínacia klieština | Upínacia klieština |