{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 115 mm | |
Šírka hlavy | 9,5 mm | |
Dĺžka čeľustí | 22,5 mm | |
Tvar krtka | špicaté, 45° zalomené | |
Štandard | DIN ISO 9655 | |
Typ čeľustí | vnútorná strana vybrúsená dohladka | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Ložisková oceľ | |
Povrch | zrkadlovo leštené | |
S otváracou pružinou | Áno | |
Typ výrobku | Ploché zaoblené kliešte |
Číslo položky | 727192 115 | |
EAN/GTIN | 4003773040736 | |
Číslo výrobcu | 35 42 115 |