{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 257 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 147 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 45 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 250 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 125 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 37 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky v G | 5×10 | |
Druh produktu | Systémový box |
Číslo položky | 630305 2 | |
EAN/GTIN | 4062406166243 | |
Číslo výrobcu | 630305 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Systémový box, Typ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
825 kus/y s okamžitým dodaním
6,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 131 kus/y s okamžitým dodaním
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 138 kus/y s okamžitým dodaním
6,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší rozmer šírka | 147 mm | 132 mm | 128 mm | 149 mm |
Vonkajší rozmer výška | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm |
Vonkajší rozmer dĺžka | 257 mm | 260 mm | 172 mm | 257 mm |
Vnútorný rozmer šírka | 125 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm |
Vnútorný rozmer výška | 37 mm | 35 mm | 36 mm | 37 mm |
Vnútorný rozmer dĺžka | 250 mm | 254 mm | 166 mm | 250 mm |
Druh produktu | Systémový box | Systémový box | Systémový box | Systémový box |