{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 800 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 1 214 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 200 Nm - 800 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 150 lbfft - 600 lbfft | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 10 Nm | |
Hmotnosť | 7 300 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie dlhej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | áno | |
Vlečný ukazovateľ | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657755 800-3/4 |