Brúsny pás zirkónový korund (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, Zrnitosť: 36

Č. pol.: 558454 36
(12,26 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Abrazívne skratky: ZA
  • Obsah železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Abrazíva Zirkónový korund (ZA)
Abrazívne skratky ZA
Zrno 36
Obsah železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pásu 150 mm
Dĺžka brúsneho pásu 2 000 mm
Typ výrobku Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558454 36
EAN/GTIN 4014586283678
Číslo výrobcu 69903040000

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drevo
 
23
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny pás na hroty, extrémne ťažká polyesterová tkanina so spojivom zo syntetickej živice, oxid zirkonkorundový (ZA) s aktívnym horným brúsnym spojivom (brúsenie za studena).

Použitie:

Pre pásové brúsky GRIT, typu GX, GIS, GI.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka