{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazíva | Nylonové rúno | |
Abrazívne skratky | A | |
Porovnanie zrna | 100 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 50,8 mm | |
Vykonanie | A coarse | |
Maximálna rýchlosť | 23 000 min-1 | |
Typ výrobku | Brúsne rúno |
Číslo položky | 554045 100 | |
EAN/GTIN | 30048011055283 | |
Číslo výrobcu | 7000000752 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dokončovací kotúč s rúnom SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 071 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 651 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykonanie | A coarse | A coarse |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupeň jemnosti | hrubý | hrubý |
Maximálna rýchlosť | 23 000 min-1 | 23 000 min-1 |
Disk⌀ | 50,8 mm | 50,8 mm |
Abrazíva | Nylonové rúno | Nylonové rúno |
Typ výrobku | Brúsne rúno | Brúsne rúno |