Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrnitosť 320, ⌀ hlavyךírka hlavy: 30X5mm

Č. pol.: 554600 30X5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,09 € / ks
  • Od 10 ks
    2,58 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
  • Abrazívne skratky: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Abrazíva korundové brúsne zrno (A)
Abrazívne skratky A
Zrno 320
Hlava⌀ 30 mm
Šírka hlavy 5 mm
Stopka⌀ 6 mm
Odporúčaná rýchlosť 16 000 min-1
Maximálna rýchlosť 25 400 min-1
Typ výrobku Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554600 30X5
EAN/GTIN 4045197803542
Číslo výrobcu 554600 30X5

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané normálnym korundom (A).

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka