{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 8 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | PPC | |
Dĺžka rezu Lc | 1,9 mm | |
Účinný polomer R2 | 180 mm | |
Polomer rezu R1 | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,055 mm | |
Feed fz pre kopírovanie vyžínačov v hliníkovom krátkom rezaní | 0,065 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207545 8/180 | |
EAN/GTIN | 4045197989116 | |
Číslo výrobcu | 207545 8/180 |