{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Diabolo | |
Rezanie -⌀ DC. | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | h9 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 12 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Rozmer ap max. Čiar | 0,06 mm | |
Programovací polomer | 0,3 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 1,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 13 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 1,7 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Uhol nastavenia κ | 10,5 Stupeň | |
Rýchlosť podávania v oceli < 60 HRC | 0,024 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Čelná torusová fréza |
Číslo položky | 206273 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858030 | |
Číslo výrobcu | 206273 2 |