{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 10 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±2 % | |
Presnosť merania uhla otáčania | ±1 % | |
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Series (Séria) | MANOSKOP® 714 | |
Celková dĺžka L | 226 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 10 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 9 lbfin - 90 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Hmotnosť | 370 g | |
Nastavená hodnota rozstupu na momentový kľúč [l2] | 17,5 mm | |
Zásuvka pre vkladací nástroj | 9×12 mm | |
Displej | digitálna | |
Signalizácia spúšťača | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 4 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081557 LR3 | |
Typ pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Technológia merania | elektronický | |
Údaje je možné zapisovať | áno | |
Nastaví hodnotu spúšťača | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením; s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm; lbfin; lbfft | |
Metóda merania | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 188 mm | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 205,5 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655235 10 | |
EAN/GTIN | 4018754222780 | |
Číslo výrobcu | 96500901 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč bez nástrčného nástroja, Maximálny uťahovací moment: 10Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
1 482,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
1737,75 €
1 417,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet batérií v cene | 4 | 4 |
Údaje je možné zapisovať | áno | áno |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Rozhranie | USB rozhranie | USB rozhranie |
Technológia merania | elektronický | elektronický |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 205,5 mm | 208 mm |
Typ výrobku | Momentové kľúče | Momentové kľúče |