{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Názov výrobcu | NOVA R | |
Svetelný tok | 200 lm - 2 000 lm | |
Doba svietenia | 2 h - 20 h | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Žiariče | LED modul | |
Hodnota CRI | 80 | |
Teplota farieb | 6 000 K | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 4 Ah | |
Napätie batérie | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 163 mm | |
Celková šírka | 63 mm | |
Celková výška | 163 mm | |
Hmotnosť | 790 g | |
Typ výrobku | Pracovné svietidlo | |
Spotreba energie | 16 W |
Číslo položky | 081254 16 | |
EAN/GTIN | 5708997354568 | |
Číslo výrobcu | 03.5456 |