{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 964 | |
maximálna prídržná sila v smere osí | 1 700 N | |
maximálna prídržná sila 90° k smeru osí | 340 N | |
Výška | 38 mm | |
Dĺžka | 118 mm | |
Šírka | 98 mm | |
Materiál magnetické jadro | Ferit | |
Hmotnosť | 2,8 kg | |
Druh produktu | Magnetický zdvihák |
Číslo položky | 085970 964 | |
EAN/GTIN | 2050000965487 | |
Číslo výrobcu | E964 |