{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dodávky energie | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Názov výrobcu | S2416L | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,5 Nm - 1,6 Nm | |
Maximálna skrutka⌀ (8.8−12.9) | M3 | |
Maximálna rýchlosť | 1 500 min-1 | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 1/4 palec | |
Dizajn | tyc | |
Maximálna požiadavka na vzduch | 360 l/min | |
Spojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Odporúčaná veľkosť hadice (vnútorná⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
Pracovný hluk | 73 dB(A) | |
Maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 079165 S2416L | |
EAN/GTIN | 7322590017040 | |
Číslo výrobcu | S2416-L |