{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Driek | SDS Plus | |
Názov výrobcu | M18ONEFHX-552X | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 5,5 Ah | |
Napätie batérie | 18 V | |
Rozsah rýchlosti | 0 min-1 - 1 330 min-1 | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 13 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ do dreva | 28 mm | |
Maximálne špirálové vŕtanie⌀ do betónu | 26 mm | |
Maximálny počet zdvihov | 4 800 min-1 | |
Energia nárazu | 2,5 J | |
Forma skľučovadla nástroja | SDS-Plus | |
Hmotnosť | 4,5 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 8,9 m/s2 | |
Upínací rozsah rýchloupínacieho skľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ výrobku | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075530 M18FHX | |
EAN/GTIN | 4058546346973 | |
Číslo výrobcu | 4933478504 |