{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | BOP-6 | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 500 W | |
Držiak skľučovadla | 1/2 palca − 20 UNF | |
Upínacia oblasť skľučovadla | 0,5 mm - 10 mm | |
Rozsah rýchlosti | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 6 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ do dreva | 20 mm | |
Vhodné pre materiál | Ocel | |
Hmotnosť | 1,7 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Otočte doprava/doľava | áno | |
Typ výrobku | Vŕtačka |
Číslo položky | 075110 720552 | |
EAN/GTIN | 4014586882413 | |
Číslo výrobcu | 72055260000 |