{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh produktu | Pásová brúska | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Rýchlosť pásu | 230 m/min - 410 m/min | |
brúsna plocha | 90 × 135 mm | |
Hmotnosť bez batérie | 3,9 kg | |
Šírka brúsneho pása | 75 mm | |
Dĺžka brúsneho pása | 457 | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 |
Číslo položky | 077331 M18FBTS75 | |
EAN/GTIN | 4058546374082 |