{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka oka B. | 40 mm | |
Rozmer C | 31 mm | |
Skrutka⌀ D. | 13 mm | |
Rozmer E | 72 mm | |
Rozmer F | 41 mm | |
Dĺžka L | 37 mm | |
Vykonanie | zvárateľný | |
Nosnosť | 1,12 t | |
Typ výrobku | Viazací bod |
Číslo položky | 086484 1,12 | |
EAN/GTIN | 2050001858283 | |
Číslo výrobcu | WE.LR_112_FO0139 |