{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
maximálne ⌀ kolo | 250 mm | |
Maximálny plán dĺžky | 1 500 mm | |
Minimálny plán hrúbky steny materiálu | 20 mm | |
Minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 13 mm | |
Rozmer a | 110 mm | |
Rozmer B | 150 mm | |
Rozmer C | 76 mm | |
Rozmer D | 62 mm | |
Rozmer E | 54 mm | |
Rozmer F | 150 mm | |
Rozmer G | 26 mm | |
Plán maximálnej nosnosti | 125 kg | |
Maximálna nosnosť | 50 kg | |
Hmotnosť | 4,5 kg | |
Typ výrobku | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 085992 125 | |
Číslo výrobcu | LM0125 |