{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hodnotenie ochrany IP | IP 44 | |
Šírka | 200 mm | |
Hĺbka | 120 mm | |
Výška | 360 mm | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Káblová konštrukcia (elektrická) | 5G1,5 | |
Trieda káblov (elektrická) | H07RN-F | |
Farba kábla | cierna | |
Dĺžka kábla | 2 m | |
Počet zásuviek 250 v. | 3 | |
Počet zásuviek 400 v/16 A. | 1 | |
Typ výrobku | Rozvádzače energií | |
Typ konektora vstup | F |
Číslo položky | 081148 CEE1 | |
EAN/GTIN | 4007123667604 | |
Číslo výrobcu | 1151600010 |