{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Označenie výrobcu | 7737 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 34 Nm - 224 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) | M20 | |
maximálne otáčky | 9 000 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec | |
maximálna potreba vzduchu | 703,8 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,12 kg | |
Pracovná hlučnosť | 93 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 10,3 m/s2 | |
Dĺžka | 240 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079200 7737 | |
EAN/GTIN | 015451761158 | |
Číslo výrobcu | 8941077370 |