{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | GIS 75 | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Maximálna rýchlosť | 3 000 min-1 | |
Šírka pásma | 75 mm | |
Dĺžka remeňa | 2 000 mm | |
Hmotnosť | 74 kg | |
Celková dĺžka | 970 mm | |
Celková šírka | 540 mm | |
Celková výška | 1020 mm | |
Typ výrobku | Pásová brúska |
Číslo položky | 077612 790229 | |
EAN/GTIN | 2050001676740 | |
Číslo výrobcu | 79022950443 |