Akumulátorová nabíjačka, Typ: BL1418

Č. pol.: 073841 BL1418
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: AEG typ AS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie AEG typ AS 18 V
Označenie výrobcu BL1418
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073841 BL1418
EAN/GTIN 4058546224875
Číslo výrobcu 4932464542

Popis

Prevedenie:

Nabíjačka BL1418 – 14 V – 18 V. Jednoduché rozpoznanie stavu nabíjania pomocou LED displeja. Akumulátor 18 V 4,0 Ah nabije za 60 min.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka