Jednostupňová ručná vŕtačka HDE13RQX

Č. pol.: 075210 HDE13RQX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Označenie výrobcu HDE13RQX
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 950 W
Upínač vŕtacieho skľučovadla 1/2 palca − 20 UNF
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 1,5 mm - 13 mm
Rozsah otáčok 0 min-1 - 850 min-1
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 38 mm
vhodné pre materiál Ocel
Hmotnosť 2 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Chod vpravo/vľavo áno
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075210 HDE13RQX
EAN/GTIN 4002395241576
Číslo výrobcu 4933428550

Popis

Prevedenie:

Ručná vŕtačka Milwaukee −
  • 13 mm vŕtačka, s 94 Nm krútiaci moment.
  • Elektronika riadením otáčok.
  • Zaistenie vretena pre rýchlu výmenu vrtáku FIXTEC.
  • Robustná plne izolovaná kovová skriňa prevodovky.
  • Rýchlovýmenný systém kábla QUIK-LOK.

Výhoda:

Kábel QUIK LOK.

Rozsah dodávky:

Vrátane kovového rýchloupínacieho vŕtacieho skľučovadla 1,5 − 13 mm, prídavná rukoväť, kábel QUIK-LOK (4 m), HD-Box.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka