Vložka lisovacieho nástroja DIN CU 95

Č. pol.: 078285 95
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prierez Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre prierez vodiča 95 mm2
Razenie 18
Tvar hexagón
Druh produktu Krimpovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078285 95
EAN/GTIN 4002395278206
Číslo výrobcu 4932451749

Popis

Prevedenie:

Vložka lisovacieho nástroja vhodná pre štandardné koncovky potrubných káblov.
Vložka pre M18HCCT DIN CU 95 mm2.

Vhodné pro:

Hydraulický akumulátorový krimpovací nástroj č. 078254 veľ. M18HCCT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka