Vložka lisovacieho nástroja štandardná 120

Č. pol.: 078285 120
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prierez Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre prierez vodiča 120 mm2
    Razenie 20
    Tvar hexagón
    Druh produktu Krimpovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 078285 120
    EAN/GTIN 4002395278213
    Číslo výrobcu 4932451750

    Popis

    Prevedenie:

    Vložka lisovacieho nástroja vhodná pre štandardné koncovky potrubných káblov.
    Vložka pre M18HCCT DIN CU 120 mm2.

    Vhodné pro:

    Hydraulický akumulátorový krimpovací nástroj č. 078254 veľ. M18HCCT.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka