Lisovací čelist J18-V14 pro 18V lisovací nástroj

Č. pol.: 4932471086
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Radiálny lis

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471086
EAN/GTIN 4058546287146
Číslo výrobcu 4932471086

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ představují řešení lisování jednou rukou pro trubky o průměru až 108 mm
  • Lisovací čelisti zajistí kvalitní lisovací spoje u všech hlavních značek tvarovek

Charakteristika:

  • Varianta výrobku: Jaw J18 - V14 - 1 ks