{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Ploché brúsenie | |
Špecifikácia | SD33A46JJ8PVO3F | |
Tvar | 7 | |
Disk⌀ D. | 400 mm | |
Šírka kotúča T | 100 mm | |
Vŕtanie⌀ H | 127 mm | |
Priehlbina⌀ P | 190 mm | |
Hĺbka výklenku F 1 | 40 mm | |
Hĺbka výklenku G 2 | 10 mm | |
Typ výrobku | Plochý brúsny kotúč |
Číslo položky | 590692 A46 | |
EAN/GTIN | 9003172029931 | |
Číslo výrobcu | 34211468 |