{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 10 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±1 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah merania | 1 Nm - 10 Nm | |
Šírka zobrazovacej jednotky | 120 mm | |
Výška zobrazovacej jednotky | 124 mm | |
Hĺbka zobrazovacej jednotky | 167 mm | |
Hmotnosť | 5,21 kg | |
Štvorcový držiak | 1/4 palec | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom; Sieťová prevádzka | |
Typ výrobku | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654650 10 | |
EAN/GTIN | 4018754273003 | |
Číslo výrobcu | 96521202 |