{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ Stopka | 2 | |
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ | 56 mm | |
L1 v otvorenom stave | 89 mm | |
L1 v zatvorenom stave | 102,5 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341125 2 | |
EAN/GTIN | 4250261511050 | |
Číslo výrobcu | 100 0160 MK2 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK, Stopka MK: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
251,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
186,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 56 mm | 50 mm |
L1 v otvorenom stave | 89 mm | 85 mm |
L1 v zatvorenom stave | 102,5 mm | 97,5 mm |
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |