{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 8-3/8 | |
Upínací rozsah | 0,5 mm - 8 mm | |
Exteriér⌀ | 29,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 53 mm | |
Nahrávanie | 3/8-24 palec | |
Zodpovedajúci kľúč na ozubené koleso | S1 | |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342225 8-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208066981 | |
Číslo výrobcu | 245552 |