{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6849PH | |
Rozstup otvorov e | 45 mm | |
Rozstup otvorov f | 45 mm | |
Vŕtanie⌀ d. | 8,5 mm | |
Vzdialenosť nastavenia upínacieho háku c | 24 mm - 90 mm | |
Výška zovretia h | 26 mm | |
Prídržná sila P (ťah) | 15 000 N | |
Celková výška H | 122 mm | |
Celková dĺžka L | 198 mm | |
Typ výrobku | Uzatváracia úpinka |
Číslo položky | 376840 4 | |
EAN/GTIN | 4020772093846 | |
Číslo výrobcu | 93849 |