{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratky zubov | STEEL | |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | C0616 | |
Popis tvaru | zaoblený valec | |
Hlava⌀ | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 16 mm | |
Celková dĺžka | 55 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Typ výrobku | Technická fréza |
Číslo položky | 547100 C0616 | |
Číslo výrobcu | 4007220937129 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie STEEL − hrubé, HM, Typ: C0616
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
24,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
28,60 €
20,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
31,20 €
20,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | zaoblený valec | zaoblený valec | zaoblený valec |
Celková dĺžka | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Hlava⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skratky zubov | STEEL | ocel Z | INOX |
Stopka⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 16 mm | 16 mm | 16 mm |