{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál na skladovanie | INOX, vlnitý | |
Celková dĺžka L | 225 mm | |
Pevnosť štetín | 0,15 mm | |
Pracovná dĺžka L3 | 110 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 20 mm | |
Šírka zaťaženia L1 | 20 mm | |
Počet radov posádky | 4 | |
Základný materiál tela | Plast | |
Typ výrobku | Jemný štetec |
Číslo položky | 576805 P | |
EAN/GTIN | 4017359350751 | |
Číslo výrobcu | 18215242 |