{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | SC-BL | |
Abrazívne skratky | A | |
Porovnanie zrna | 280 | |
Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka brúsneho pásu | 75 mm | |
Dĺžka brúsneho pásu | 2 000 mm | |
Názov výrobcu | SC-BL | |
Vykonanie | A very fine | |
Farba | modrá | |
Typ výrobku | Rúnový brusný pás |
Číslo položky | 558507 280 | |
EAN/GTIN | 4001895441783 | |
Číslo výrobcu | 7000068151 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rounový brusný pás (A) SC-BL, 75×2000 mm, Porovnanie zrnitosti: 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
6
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Vykonanie | A very fine | A very fine |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | modrá | modrá |
Stupeň jemnosti | velmi jemný | velmi jemný |
Porovnanie zrna | 280 | 280 |
Šírka brúsneho pásu | 75 mm | 75 mm |
Typ výrobku | Rúnový brusný pás | Rúnový brusný pás |