{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Zrno | 24 | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 125 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 20-30 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 12 200 min-1 | |
Typ výrobku | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560920 24 | |
EAN/GTIN | 9003170570053 | |
Číslo výrobcu | 57005 |