{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Cubitron™II | |
Abrazíva | Cubitron™ II | |
Abrazívne skratky | Keramika | |
Zrno | 36 | |
Abrazívna podložka | vulkanizované vlákno | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 125 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Hliník | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 12 200 min-1 | |
Typ výrobku | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566486 36 | |
EAN/GTIN | 30051141276183 | |
Číslo výrobcu | 7000028193 |