{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ABRANET® ACE HD | |
Brúsivo | Keramické zrno (CER) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 40 | |
Brúsna podložka | Polyamidová tkanina | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 150 mm | |
Počet odsávacích otvorov | 15 | |
Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
Číslo položky | 567805 40 | |
EAN/GTIN | 6416868271669 | |
Číslo výrobcu | AH24102540 |