{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Serija | PN-DH | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai abrazyviniai grūdeliai (CER) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumo palyginimas | 100 | |
Smulkumo laipsnis | grubi | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Neaustinė medžiaga iš nailono | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Gamintojo pavadinimas | PN-DH | |
Modelis | A coarse | |
Spalva | ruda | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |
Číslo položky | 566908 100 | |
EAN/GTIN | 4064035038069 | |
Číslo výrobcu | 7100274227 |