{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | 782C | |
Brúsivo | Keramické zrno | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Označenie výrobcu | 782C | |
optimalizované pre materiál | Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566472 36 | |
EAN/GTIN | 50076308897159 | |
Číslo výrobcu | 7100099576 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Laminátový kotúč (CER) 782C, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 248 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 498 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy | Oceľ |
Brúsivo | Keramické zrno | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | Keramika | A |
Druh produktu | Laminátový kotúč | Laminátový kotúč |