{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
Bývanie⌀ D. | 32 mm | |
Užitočná dĺžka B. | 64 mm | |
Najväčší vrchol⌀ 60° A. | 15 mm | |
Chyba maximálnej sústrednosti | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C. | 19,5 mm | |
Maximálna rýchlosť | 6 000 min-1 | |
Pre hmotnosť obrobku | 200 kg | |
Typ výrobku | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320645 2 | |
EAN/GTIN | 4045197773654 | |
Číslo výrobcu | 320645 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužeľ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
184,62 €
154,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
231,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre hmotnosť obrobku | 200 kg | 200 kg |
Bývanie⌀ D. | 32 mm | 45 mm |
Chyba maximálnej sústrednosti | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužeľ | MK2 | MK2 |
Užitočná dĺžka B. | 64 mm | 76 mm |
Najväčší vrchol⌀ 60° A. | 15 mm | 20 mm |
Typ výrobku | Strediaci hrot | Strediaci hrot |