{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Dĺžka päty b | 20 mm | |
Šírka hriadeľa b3 | 43 mm | |
Celková dĺžka Lges | 90 mm | |
Pre výšku meča h5 | 26 mm | |
Upínacia svorka | 279840 2 | |
Upínacia skrutka | 279815 14 | |
Typ výrobku | Základný držiak |
Číslo položky | 273988 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112882 | |
Číslo výrobcu | 273988 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Základný držiak so snímateľnou stopkou, Výška stopky h: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre výšku meča h5 | 26 mm | 26 mm |
Dĺžka päty b | 20 mm | 20 mm |
Šírka hriadeľa b3 | 43 mm | 36 mm |
h2 | 11 mm | 8 mm |
h3 | 49 mm | 38 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm |
Upínacia skrutka | 279815 14 | 279816 8 |