{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HBX820 | |
Druh závitu | BSP; BSW; G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Chodov na palec | 14 | |
Druh použitia | pravé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270807 14 | |
EAN/GTIN | 4045197982568 | |
Číslo výrobcu | 270807 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plnoprofilová doštička 55° vonkajšia pravá, HBX820, Počet chodov/palec: 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
715 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 092 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
19,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
19,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
502 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | exterior | exterior | external |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 11 mm |
Typ | HBX820 | HB7010 | HB7020 | HB7125 | HU7315 | HB7010 |
Hrúbka | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,17 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | direita | direita | right-hand |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Perfil inteiro | Perfil inteiro | Full profile |