{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka⌀ | 25 mm | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 8×D | |
Vibrácie | tlmené | |
Systém | QC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka L | 280 mm | |
Stredová odchýlka H základného tela | 2,5 mm | |
Neklampovateľné plochy s. | 161,9 mm | |
Odporúčaná dĺžka zovretia | 100 mm | |
Montážna skrutka | 269025 2 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264902 QC/25 | |
Číslo výrobcu | 090-40QCX52508 |