{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Systém | QC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | SCLCR/L 09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. | |
vhodné základné teleso | 264900 – 264908 | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 24 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269022 4 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 260009 QC/09 | |
Číslo výrobcu | 090-50133QC0995 |