{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť dosky | 16 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
ISO kód, vymeniteľná rezná hlava | DTUNR/L | |
Zodpovedajúca vložka | TN.. 1604.. | |
Zodpovedajúce primitívy | 264910 – 264922 | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 48 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 35 mm | |
Podložka | 259033 4 | |
Skrutka podložky | 259027 1 | |
Svorka, skrutka, o-krúžok | 259036 6 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 251411 DM/16 | |
Číslo výrobcu | 090-50583DM1693 |