{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ABS® N ⌀ d. | 50 mm | |
Nahrávanie | SK 50 | |
Driek | ABS | |
Prijímací štandard | DIN 69871 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A. | 60 mm | |
Dĺžka skoku L1 | 22 mm | |
Typ výrobku | Upínač ABS |
Číslo položky | 236665 50 | |
EAN/GTIN | 4047109097124 | |
Číslo výrobcu | A50 76350 |