{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Softcut® | |
Rezanie -⌀ DC. | 40 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 16 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SO.. 1205.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 214857 40/3 | |
EAN/GTIN | 4045197608819 | |
Číslo výrobcu | 214857 40/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut® HSI úzky rozstup, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
391,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
265,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
375,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor nádoby⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |