{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | FeedKing | |
Rezanie -⌀ DC. | 18 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17 mm | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,85 mm | |
Celková dĺžka Lges | 30 mm | |
Prídržný závit M | M10 | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 23 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 34 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 0,85 mm | |
Uhol valenia αmax. | 4,29 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 4 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XD.. 070308 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212905 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197607126 | |
Číslo výrobcu | 212905 18/2 |